カウベル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73419657 品番61771
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。

高さ(cm)20.5(8.5) 幅(cm)5.5 奥行き(cm)5 材質アイアン/ジュート サイズM

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-26
用途:
店の入り口に

飲食店の入り口に取り付けました。人の出入りが分かるようになりました。中の板?が外れやすいのだけが注意点です。

対象商品:
73419666
2020-07-24
用途:
ししおどしに付けて使用しています。
農・林・水産業

今までは空き缶を使用していましたが、これを使って以後は動物が近寄りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする