ポッシュリビング
ポッシュリビングの 玄関まわり
ポッシュリビングの インターホン・ドアホン・チャイム
ポッシュリビングの チャイム
アイアンベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73419736
品番
61916
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
アニマルモチーフがかわいい、アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
種別
キャット
材質
アイアン
幅(cm)
8.5
高さ(cm)
35.5(22)
奥行き(cm)
3