ドアベル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73419973 品番 62271
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。

種別カウ 材質アイアン 幅(cm)5.5 高さ(cm)19(8.5) 奥行き(cm)11(5.5)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-11
用途:
防犯
その他業種

鳴らない
これに「ベル」とつけるのはどうかしてるレベル
思いっきりドアを振ってもガコガコいうだけ

対象商品:
73419973
2023-06-23
用途:
ドア取り付け
卸売・小売業

ドアの開閉確認に使っています。心地良い音色が気に入っています。

対象商品:
73419973
2022-05-14
用途:
ドアベル

通常のドアの開閉では鳴りません。装飾的な要素がつよいです。
音色は好きです。

1人が参考にしています
対象商品:
73419973
2019-04-26
用途:
バックヤードでの来店確認
あめつち 様 (卸売・小売業)

音色もよく、冷房暖時に活躍すると思います。楽しみです。

対象商品:
73419973
2019-10-28
用途:
離れた所から勝手口の出入り確認のため

アルミドアの縦框上部に取り付けしました。
鳴りません。 ベル部分は揺れていますが中の分銅部分が同じ様に振れるようです。意識してかなりの勢いで閉めると鳴ります。いろいろ試しましたが ベルと分銅の関係を扉を閉めた状態で接触状態にする必要があります。写真をよく見るとベルが傾いて分銅がベルに対して偏芯してるのがわかります。 この状態にするか、 ベルを少し変形してつぶします。
これで鳴りました。理屈がわかれば 取付時に楽だったとおもいました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする