62308 ミニカウベル ポッシュリビング 73420025

ミニカウベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73420025 品番62308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。

種別ドロップ 材質アイアン 幅(cm)7 高さ(cm)33.5(19) 奥行き(cm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする