ポッシュリビング
ポッシュリビングの 玄関まわり
ポッシュリビングの インターホン・ドアホン・チャイム
ポッシュリビングの チャイム
ベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73420174
品番
62510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
サイズ
S
幅(cm)
6.5
奥行き(cm)
3
高さ(cm)
62(44.5)
材質
アイアン/ジュート
タイプ
5連