62516 アイアンイーゼル ポッシュリビング 73420192

アイアンイーゼル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73420192 品番62516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥880
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オシャレなアイアンで、絵画、看板、ウェルカムボードなどを飾れます。

材質アイアン サイズS 幅(cm)16.5 高さ(cm)21.5 奥行き(cm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする