ポッシュリビング
ポッシュリビングの 看板・POP・掲示用品
ポッシュリビングの パネル/ボード/イーゼル
ポッシュリビングの イーゼル
アイアンイーゼル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73420208
品番
62517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
オシャレなアイアンで、絵画、看板、ウェルカムボードなどを飾れます。
材質
アイアン
サイズ
M
幅(cm)
23
高さ(cm)
28.5
奥行き(cm)
17