ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランターカバー
ワイヤーポットカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73420348
品番
62629
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
使い込まれた雰囲気のある、アンティーク調の鉢カバーです。引っ掛けて飾れます。4号鉢収納可能です。
材質
アイアン
仕様
4号鉢収納可
サイズ
L
幅(cm)
18
高さ(cm)
22
奥行き(cm)
13.5