ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの ウォールデコレーション/オーナメント
ウォールハンギングバスケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73420402
品番
62695
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ガーデニングにオススメな、使い込まれた雰囲気のある、アンティーク調のバスケットです。
材質
アイアン
サイズ
S
幅(cm)
16.5
高さ(cm)
24
奥行き(cm)
15