ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの ウォールデコレーション/オーナメント
ウォールハンギングバスケット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73420418
品番
62696
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ガーデニングにオススメな、使い込まれた雰囲気のある、アンティーク調のバスケットです。
材質
アイアン
サイズ
L
幅(cm)
22.5
高さ(cm)
30.5
奥行き(cm)
20.5