ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗什器
ポッシュリビングの ワゴン什器
Ancien fil スタッキングバスケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73420585
品番
62826
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
アンティークゴールドのワイヤーシリーズ。おしゃれに、かつ機能的にお部屋の収納に一役買います。
材質
アイアン
サイズ
M
幅(cm)
38.5
高さ(cm)
15.5
奥行き(cm)
23