ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗什器
ポッシュリビングの ワゴン什器
Ancien fil スタッキングバスケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73420594
品番
62827
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
アンティークゴールドのワイヤーシリーズ。おしゃれに、かつ機能的にお部屋の収納に一役買います。
材質
アイアン
サイズ
L
幅(cm)
39.5
高さ(cm)
25
奥行き(cm)
25