CHAMARRE トレイ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73421057 品番 63022
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

長年使われていたようなアンティーク感。ショップディスプレイ、お気に入りの空間をおしゃれぶ演出。コインやアクセサリーなど用途に合わせてご使用いただけます。

タイプトライアングル 直径(Φcm)10.5 高さ(cm)1 材質アイアン 奥行き(cm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
お客様のお会計用に
卸売・小売業

アンティークゴールドのキャッシュトレイがとてもオシャレで、非常に気分が上がります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする