CHAMARRE トレイ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73421066 品番 63023
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

長年使われていたようなアンティーク感。ショップディスプレイ、お気に入りの空間をおしゃれぶ演出。コインやアクセサリーなど用途に合わせてご使用いただけます。

タイプオーバル 高さ(cm)7 材質アイアン 奥行き(cm)8 幅(cm)20.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
お客様のお会計用に
卸売・小売業

アンティークゴールドのキャッシュトレイがとてもオシャレで、非常に気分が上がります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする