CHAMARRE トレイ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 奥行き(cm)21 高さ(cm)2 タイプレクトL 注文コード73421118 品番63028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は奥行き・高さ・タイプなど8種類から選べます 他の種類を見る

長年使われていたようなアンティーク感。ショップディスプレイ、お気に入りの空間をおしゃれぶ演出。コインやアクセサリーなど用途に合わせてご使用いただけます。

タイプレクトL 高さ(cm)2 材質アイアン 奥行き(cm)21 幅(cm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-29
用途:
お客様のお会計用に
卸売・小売業

アンティークゴールドのキャッシュトレイがとてもオシャレで、非常に気分が上がります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする