63038 サインプレート ポッシュリビング 73421127

サインプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73421127 品番63038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アンティーク調のデザインのアイアンプレートです。

文字内容TOILET 幅(cm)13.5 奥行き(cm)0.8 高さ(cm)5 材質キャストアイアン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする