アイアンルームバー

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73421215 品番 63049
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

シンプルなデザインのアイアン商品です。
取り付けやすいので、タオル掛けや商品ディスプレイなどにオススメです。

サイズL アンティークゴールド 幅(cm)75.5 奥行き(cm)7.5 高さ(cm)6.5 材質アイアン 質量(kg)0.412 耐荷重(kg)3.5 材質(バー)アイアン 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)755×75×65
注意
取付用のビスは付属しておりませんので、お客様にてご用意頂きますようお願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77673226
2024-04-30
用途:
傘掛け用のバーとして。

商品自体は良いのよ、とても。
傘掛けに使いたかったので、普通のタオルバーよりも奥行きも深くて丁度良い。
だけど、取り付けビスが同梱されていなかったのが残念。
この手の物は、ビスもついているのが最近ではデフォルトかと・・・

1人が参考にしています
対象商品:
73421197
2022-01-28
用途:
壁に取り付けました。
飲食業

安っぽくみえなくて大満足です。取り付けたいところが他にも出てきて追加注文したかったのですが、完売になっていました。また購入したいです。

対象商品:
73421188
2021-08-26
用途:
住宅の造作として
建設業・工事業

埋込ニッチのスリッパラックの部品として使用。2セットで4足分、幅も奥行もちょうどのジャストサイズです。

1人が参考にしています
対象商品:
73421468
2021-08-10
用途:
タオルかけ
ヘルプ商会有限会社 様 (建設業・工事業)

アンティークな店舗風のリフォームにシンプルで安価で最適。
トイレットペーパーホルダー(サイズ違い)とセットで。

対象商品:
73421197
2019-06-10
用途:
タオルかけ
サービス業

お洒落感のあるゴールドの品物が、モノタロウで購入出来て感激

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする