タオルハンガー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73421258 品番63053
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シンプルなアイアン製のタオル掛けです。

材質アイアン 幅(cm)3.5 高さ(cm)10 奥行き(cm)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73421258
2023-01-13
用途:
自宅キッチン用
その他業種

他社のタオルハンガーは素材や作りが安直なせいか強度確保に問題があります。コチラのタオルハンガーの良いところは鉄製なので、粘る強度があり、水分を含んで重くなったタオルなどでも変形するとか折れるといった問題もありません。ただ、難点としては、ハンガー部分が差し込み式なので、簡単に外れてしまう厄介さがつきまといます。当方は木工加工が得意なので多少の加工を施し、ハンガーが外れないように仕上げて設置しましたので課題はクリアできましたが、加工技術をお持ちでない方が自宅用として使うとなるとハンガー部分が外れる度にイライラするでしょう。ハンガーが外れない構造に改良すれば、高評価間違いありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする