ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗什器
ポッシュリビングの 什器用アクセサリー
ポッシュリビングの スリット式什器/ネットフック
アイアンサインブラケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73421748
品番
63189
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アンティーク調のシンプルなデザインのブラケットです。看板やサインプレートを吊るしてディスプレイできます。
材質
アイアン
色
ブラック
幅(cm)
5.5
高さ(cm)
12
奥行き(cm)
27.5