ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗什器
ポッシュリビングの 什器用アクセサリー
ポッシュリビングの スリット式什器/ネットフック
アイアンサインブラケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73421757
品番
63190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アンティーク調のシンプルなデザインのブラケットです。看板やサインプレートを吊るしてディスプレイできます。
材質
アイアン
色
アンティークゴールド
幅(cm)
5.5
高さ(cm)
12
奥行き(cm)
27.5