ポッシュリビング
ポッシュリビングの 看板・POP・掲示用品
ポッシュリビングの カタログスタンド
ポッシュリビングの 什器/壁掛け用カタログスタンド
アイアンブックスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
73421784
品番
63193
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなデザインの中、アンティークの雰囲気のある本棚、本立てです。
材質
アイアン
色
ブラック
サイズ
L
幅(cm)
45
高さ(cm)
15
奥行き(cm)
13