ポッシュリビング
ポッシュリビングの 玄関まわり
ポッシュリビングの インターホン・ドアホン・チャイム
ポッシュリビングの チャイム
アイアンベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
カエル
注文コード
73421933
品番
63225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
種別
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
アニマルモチーフがかわいい、アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
種別
カエル
材質
アイアン
幅(cm)
13.5
高さ(cm)
33.5(20.5)
奥行き(cm)
3