ウォールハンガー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73422728 品番63340
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

壁に取り付けてアイアンベルを掛けたり、バッグや帽子、コートを掛けたり、ランタンを吊るしたり。DIYにも大活躍いたします。

材質キャストアイアン 幅(cm)4 高さ(cm)26 奥行き(cm)29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73422728
2019-02-09
用途:
庭にポールを立ててそこに花や植物のハンギングバスケットを吊るすために使用します。
その他業種

余り凝りすぎず、適度にアンティーク感のあるデザインが気に入りました。実際の品物は鋳物のようでずっしりと重く、頑丈そうで、多少重たいバスケットを吊るしても大丈夫です。いまのところ2,3個を段違いに取り付けてみようと思っています。良い品で安心しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする