ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗什器
ポッシュリビングの ワゴン什器
ハンギングバスケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(cm)
36.5
高さ(cm)
17.5
注文コード
73422773
品番
63352
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
幅・高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
上部を棚に挟んで使用できます。シックでシンプルなデザインのバスケットです。連結もでき、キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
仕様
連結可
材質
アイアン
幅(cm)
36.5
高さ(cm)
17.5
奥行き(cm)
25