ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗什器
ポッシュリビングの ワゴン什器
ハンギングバスケット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73422782
品番
63353
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
上部を棚に挟んで使用できます。シックでシンプルなデザインのバスケットです。連結もでき、キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
仕様
連結可
材質
アイアン
幅(cm)
36.5
高さ(cm)
25
奥行き(cm)
25