ポッシュリビング
ポッシュリビングの キッチン・調理用品
ポッシュリビングの バット・番重・コンテナ
ポッシュリビングの バット・トレー
ベイクパン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
サイズ
L
注文コード
73422852
品番
63365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
色・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。
材質
ホーロー
色
グレー
サイズ
L
容量(mL)
2300
幅(cm)
31.5
高さ(cm)
5
奥行き(cm)
25