ハンギングバスケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73422913 品番 63372
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

上部を棚に挟んで使用できます。シックでシンプルなデザインのバスケットです。連結もでき、キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。

仕様連結可 材質アイアン 幅(cm)31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×19×18 高さ(cm)7.5 奥行き(cm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする