ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗什器
ポッシュリビングの ワゴン什器
スタッキングバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73422938
品番
63385
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
シックでシンプルなデザインのバスケットです。重ねて積み上げることもでき、キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
材質
スチール
色
ブラック
サイズ
S
幅(cm)
24
高さ(cm)
14
奥行き(cm)
19