ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗什器
ポッシュリビングの ワゴン什器
スタッキングバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73422974
品番
63389
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
シックでシンプルなデザインのバスケットです。重ねて積み上げることもでき、キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
材質
スチール
色
ブラック
サイズ
L
幅(cm)
50
高さ(cm)
29.5
奥行き(cm)
37