ワイヤーバスケット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 奥行き(cm)29.5 注文コード73422992 品番63391
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は奥行きなど8種類から選べます 他の種類を見る

シックでシンプルなデザインのバスケットです。キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。

材質スチール 形状角型 高さ(cm)27.5(13) 幅(cm)40 奥行き(cm)29.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
お客様用買い物かご
サービス業

重ねて置くと絡んでとりにくい
見た目は良いが作りがチャチ
耐久性はないと思う

対象商品:
73423778
2024-07-25
用途:
食品工場にて使用
製造業

印刷した、包材を製造現場まで運ぶ際に使用してます。
見た目がシンプルで、衛生的にも重宝してます。
追加の際も、リピート間違いなしな商品です。

対象商品:
73423778
2022-03-21
用途:
商品の陳列
農・林・水産業

しっかりとしたバスケットで見栄えもよく満足してます

対象商品:
73422992
2019-12-17
用途:
パンいれ
卸売・小売業

丈夫で長く使えそうです。
シャープなラインも好みでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする