ポッシュリビング
ポッシュリビングの 店舗運営用品
ポッシュリビングの 観葉植物
ポッシュリビングの 造花・フェイクグリーン
ハンギングエアープランツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73423306
品番
80915
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
お手入れいらずのフェイクグリーンは、好きなところに飾れるインテリアです。
材質
PE
サイズ
S
幅(cm)
15
高さ(cm)
42(25)
奥行き(cm)
18