ポッシュリビング
ポッシュリビングの キッチン・調理用品
ポッシュリビングの バット・番重・コンテナ
ポッシュリビングの バット・トレー
ベイクパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73423638
品番
610RL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
鉄にガラスの釉薬を高温で焼き付けたホーローは消耗に強く、においも付き難い特徴があります。食品に影響を与えない清潔感を兼ね備えオーブンや直火にも対応してくれる万能選手。
材質
ホーロー
色
レッド
サイズ
L
容量(mL)
2300
幅(cm)
31.5
高さ(cm)
5
奥行き(cm)
25