ポッシュリビング
ポッシュリビングの 掃除用具
ポッシュリビングの ホウキ
ポッシュリビングの 卓上ホウキ
ブルーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
TRIC
注文コード
73423848
品番
HBK2TRIC
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
飾っても使ってもオシャレなホウキです。
材質
サトウモロコシ/ウッド
質量(kg)
0.26
色
TRIC
サイズ(cm)
L106(101)
商品タイプ
ホウキのみ
繰り返し・詰め替え
対応