ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランターカバー
ハンギングポットカバー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73424566
品番
63423
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使い込まれた雰囲気のある、アンティーク調の鉢カバーです。3号鉢収納可能です。
材質
アイアン
サイズ
S
幅(cm)
14.5
高さ(cm)
25.5(9)
奥行き(cm)
12.5