ポッシュリビング
ポッシュリビングの プランター・鉢
ポッシュリビングの 鉢・プランターカバー
ハンギングポットカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73424584
品番
63425
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
使い込まれた雰囲気のある、アンティーク調の鉢カバーです。5号鉢収納可能です。
材質
アイアン
サイズ
L
幅(cm)
20.5
高さ(cm)
37(14.5)
奥行き(cm)
18