HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
愛菜号 標準ボディ/大きいタイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73424663
品番
CH-1000A
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
タイヤの直径が約26cm幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
ホイールがアルミ製の為、錆びに強く軽量です。
最大積載量(kg)
100
荷台寸法(幅)(mm)
340〜560
荷台寸法(長さ)(mm)
740〜1050
荷台寸法(高さ)(mm)
360
ハンドル高さ(mm)
860
タイヤ幅(mm)
190〜350
タイヤタイプ
エアータイヤ(3.50-4A)
トラスコ品番
855-2454
質量(kg)
10.7
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません