TOPPANエッジ
TOPPANエッジの コピー用紙/ラベルシール
TOPPANエッジの ラベル・シール
TOPPANエッジの プリント用ラベル・シール
NIPカラーカット判
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2500枚)
色
ピンク
注文コード
73424724
品番
NA452P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ノンインパクトプリンタ(レザープリンタ)用フォーム印刷用紙です。上質紙に比べてトナー定着性がよく、シワになりにくいのが特徴です。
色
ピンク
形状
ラップランド式
穴数
2穴(S7mm)
素材
上質紙
シートサイズ
A4