TOPPANエッジ
TOPPANエッジの コピー用紙/ラベルシール
TOPPANエッジの 帳票
TOPPANエッジの 連続伝票用紙(ストックフォーム)
白紙フォーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
73424968
品番
1510L1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
A式
サイズ(inch)
15×11
紙質
白上質55Kg
素材
上質紙
複写枚数
1
ミシン目
右縦ミシン有り
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73424968
1510L1
73424977
1510N1
NIPフォーム
TOPPANエッジ
1箱(2000枚)
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)