TOPPANエッジ
TOPPANエッジの コピー用紙/ラベルシール
TOPPANエッジの 帳票
TOPPANエッジの 連続伝票用紙(ストックフォーム)
白紙フォーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
73425083
品番
SN1510-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,060
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
A式
サイズ(inch)
15×11(ラベル)
紙質
再生紙55Kg
素材
再生紙
複写枚数
1
ミシン目
右縦ミシン有り