FAX用感熱記録紙

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻) 注文コード 73425162 品番 RFT33P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ファクシミリ用感熱専用紙を使用してますのでヘッドの摩耗も少なく、描画も印字も鮮明です。

幅(mm)257 長さ(m)30 紙質感熱紙 芯径(inch)0.2 素材感熱紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73425153
2022-06-04
用途:
FAX用紙として
卸売・小売業

まあ、普通のロールタイプ感熱紙です。
ロールタイプなのでどうしても紙がカールしやすかったり、芯に近くなってくるとカールが強く罹りやすくなりますが商品の性質上仕方ないかと。
熱による印字結果も普通だと思います。
感熱紙タイプは店舗で取扱う所が減っているため、安く手に入るのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする