TOPPANエッジ
TOPPANエッジの コピー用紙/ラベルシール
TOPPANエッジの 帳票
TOPPANエッジの チェーンストア統一伝票
業際統一伝票
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000枚)
複写枚数
2
注文コード
73425512
品番
GS-B2S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,010
この商品は
複写枚数・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全卸連が中心となり、生活用品、家庭紙、医療用品等の偉業種間で使用します。
仕様
No.無し
種類
オンライン用2P
寸法(inch)
12×5
複写枚数
2
適合プリンタ
ドットプリンタ