TOPPANエッジ
TOPPANエッジの コピー用紙/ラベルシール
TOPPANエッジの 帳票
TOPPANエッジの チェーンストア統一伝票
業際統一伝票
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
73425528
品番
GS-B4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
全卸連が中心となり、生活用品、家庭紙、医療用品等の偉業種間で使用します。
仕様
No.無し
種類
タイプ用4P
寸法(inch)
12×5
複写枚数
4
適合プリンタ
ドットプリンタ