新家電統一伝票(統一伝票E様式)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1000枚) 注文コード73425616 品番NHE-A5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,740
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大型家電専門店とその取引先(メーカー、卸)との取引用伝票として全国的に使用されています。

仕様No.有り 寸法(mm)95×50 種類手書用 寸法(幅W×奥行D)(mm)95×50 複写枚数5 適合プリンタ手書用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73425616
2022-09-20
用途:
納品書作成
株式会社DCT JAPAN 様 (卸売・小売業)

安いし、必要な時すぐにはそうしてくれる。
とても助かっています。

対象商品:
73425625
2020-04-13
用途:
出荷作業
卸売・小売業

即納や翌日出荷の対応ができるようになれば嬉しいですが、本家であるトッパンホームズに頼むより、はるかに早く納品対応して頂けているので満足しています。有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする