曜日別特売
NHE-B5S 新家電統一伝票(統一伝票E様式) TOPPANエッジ 73425625

新家電統一伝票(統一伝票E様式)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(1000枚)注文コード73425625品番NHE-B5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

大型家電専門店とその取引先(メーカー、卸)との取引用伝票として全国的に使用されています。

仕様No.無し寸法(mm)100×50種類タイプ用寸法(幅W×奥行D)(mm)100X50複写枚数5適合プリンタドットプリンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73425616
2022-09-20
用途: 納品書作成
株式会社DCT JAPAN卸売・小売業

安いし、必要な時すぐにはそうしてくれる。
とても助かっています。

対象商品 : 73425625
2020-04-13
用途: 出荷作業
卸売・小売業

即納や翌日出荷の対応ができるようになれば嬉しいですが、本家であるトッパンホームズに頼むより、はるかに早く納品対応して頂けているので満足しています。有難うございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする