EIAJ標準納品書【品種03】

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000枚) 適合プリンタドットプリンタ 仕様印刷有り/連続用 注文コード73425668 品番EIAJ-03
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は適合プリンタ・仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

ミシン目が入っており、手で切り離すことが出来ます。

適合プリンタドットプリンタ 仕様印刷有り/連続用 種類ページプリンタ用連続 穴数なし 紙質NIP上質70Kg 寸法(inch)12.7×4 素材上質紙 ミシン目切り離し後のサイズ(mm)297×101.6 ミシン目あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73425643
2023-06-14
用途:
納品書として
製造業

今まで他社製品を使用していましたが、こちらが安価だったので試しに購入しました。多少、用紙の厚み、印刷の濃さ等違いはありましたが、使用には全く問題ないかと思います。今後はこちらで購入しようと思っています。

対象商品:
73425652
2022-08-26
用途:
納品書印刷時
卸売・小売業

紙詰まりもなく使用できます。色々探しましたが安価で購入できました。

2025-01-29
用途:
納品書
理研電具製造株式会社 様 (卸売・小売業)

また値上げしてますね。
本当に困っています。
紙質、ミシン目を、このレベルの仕上がりで作れるとこがトッパンフォームズ以外にあったら誰か教えて下さい。

2024-10-04
用途:
納品書

他のレビューにもありますが、このメーカー、大幅値上げを頻繁に繰り返しており、しかも値上げ率が異常です。他に代替品があれば、すぐにそちらに切り替える予定。

2人が参考にしています
対象商品:
73425643
2023-02-10
用途:
伝票発行作業時
卸売・小売業

印刷のずれなく、紙詰まりが今のところ発生しておらず
問題なく使用しております。

対象商品:
73425652
2024-06-10
用途:
得意先から指定の納品書
卸売・小売業

どうしても必要なので、購入するが、頻繁に値上げされて本当に困っている。
昨年2023年夏に購入した時は1箱4,990円、今回は8,590円
モノタロウさんは8,590円で出ているが、他社では既に10,000円超えとなっている。
他の物には代えられないので、足元を見られているように感じる。

4人が参考にしています
対象商品:
73425652
2021-12-22
用途:
納品書の出力用紙

商品は何も問題なく使用できました。
色々探しましたが一番お安かった。

対象商品:
73425652
2019-10-21
用途:
専用納品書のプリント

メーカーの純正であり、問題ありません。
安く購入できて良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする