汎用タック(連続)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 注文コード73425765 品番LCP24P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は49種類から選べます 他の種類を見る

ノンインパクトプリンター用に開発された高品質のタックフォームです。
特殊加工のマージナルで走行安定性を確保します。
耐熱性の高い糊を使用。ジャムの発生や糊のドラム付着を防止します。
セパレーターには、従来のものより3〜4割薄い特殊用紙を使用。表面はシリコン処理をしてるため剥がしやすく、作業効率は抜群です。

ラベルサイズ(mm)114×51 材質一般上質ラベル 寸法(mm)381×330 面付18 シートサイズ15×13(インチ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73426142
2020-02-07
用途:
出荷時鉄板に貼付

再剥離ということで購入したのですが、剥離すると一部しか剥がれず何度もあちこちから剥がして汚い跡形になりました。とても使えたものではありません。
100円均一の再剥離ラベルでは問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「帳票」にはこんなカテゴリがあります

シェアする