TOPPANエッジ
TOPPANエッジの コピー用紙/ラベルシール
TOPPANエッジの ラベル・シール
TOPPANエッジの プリント用ラベル・シール
レーザープリンタ用紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
73426483
品番
KN3603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
水色/緑/ピンク
タイプ
ミシン目:ヨコ2/マイクロミシン
厚さ
55(kg)
穴数
6
紙質
上質紙
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザープリンタ