薬用パワーハンドソープ

(15件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1L) 注文コード 73426885 品番 PHS-10-A
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。
アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。

商品タイプポンプボトル タイプ天然スクラブ 用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。 トラスコ品番858-0613 容量(L)1 主成分界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-03
用途:
帰宅後の手洗いや、土いじりの後に使用
教育・研究機関

コロナになったころからリピートして購入しています。サッパリした洗い上がりで手も荒れなくて、使い勝手がいいです。大容量なので買い替えの心配が無くて重宝しています。

1人が参考にしています
2024-10-16
用途:
作業後の手洗い用

金属加工現場で使用しています
機械油に汚れた手に対しても充分に洗浄力があり、手がカサつきません。
いろいろ使いましたがこのハンドソープが一番だと思います

1人が参考にしています
対象商品:
73426885
2024-02-20
用途:
工場作業の後
株式会社アヅマ 様 (製造業)

本体が良かったので、リピーターとして使っています。

対象商品:
73426876
2023-03-12
用途:
整備工場で使用
YAO MOTORCYCLE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで色々な工業用ハンドソープを使いましたが、これが1番自分に合っています。
油汚れも良く落ち、手荒れもなくとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
73426894
2023-06-14
用途:
工場作業時使用
製造業

洗浄力、泡切れともに優れているので満足度高いです。

対象商品:
73426894
2022-08-15
用途:
仕事の手洗いに使用しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事の手洗いで使用しました。油も落ちて匂いも悪くないです。

対象商品:
73426876
2022-04-15
用途:
整備工場
有限会社 田中自動車 様

何度か使用していますが手に優しく汚れがよく落ち助かります。

対象商品:
73426876
2021-12-16
用途:
土いじりの後
自動車・二輪車・自転車関連業

手の荒れも気にならず、気軽に使えて、コスパも良い。匂いが少し嫌い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする