薬用石けん 油汚れ用

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(9個) 注文コード73426912 品番TYS-9P-A
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

配合成分の中のオレイン酸が油を分解し汚れを落とします。
薬用成分(殺菌作用)で手肌を清潔にします。
優れたデオドラント効果で、臭いを防ぎます。
豊かな泡立ちでスッキリとした洗い上がりです。

用途機械油などのしつこい汚れ落としに、工場・病院・学校・オフィスなどでの手洗い用に トラスコ品番858-0617 セット内容石けん専用ネット3枚 質量(kg)1 主成分イソプロピルメチルフェノール・石鹸素地 材質(ネット)ポリプロピレン(PP) 医薬品医療機器等法医薬部外品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
作業後の手洗い

工場等で油が付着した際の手洗い等に使用しています。汚れ落ちも良く、さっぱりと洗いあがります。匂いも清潔な好感のもてる匂いです。何回もリピートして購入しています。個数が多く、お得感もありネットも付いてるので使いやすいです。

2025-03-27
用途:
手洗い、ふきん、雑巾、いろいろ
株式会社大安工業所 様 (製造業)

雑巾洗いのついでに、流しのステンレスをゴシゴシ…
水垢がとれました。

対象商品:
73426912
2021-11-23
用途:
工業油作業の後の手洗い
株式会社東郷 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

油汚れにとても重宝します。石鹸もヌメリがあまり出ず固めだと思います。ネットが個数分ほしいです。

対象商品:
73426912
2020-05-09
用途:
機械のメンテナンス
仙台商工自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

豊かな泡立ちでスッキリとした洗い上がり
よく落ちます 手あれがなくなった

3人が参考にしています
対象商品:
73426912
2020-04-18
用途:
メンテナンス
仙台商工自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

配合成分の中のオレイン酸が油を分解し汚れを落とします。
薬用成分(殺菌作用)で手肌を清潔にします。
優れたデオドラント効果で、臭いを防ぎます。
豊かな泡立ちでスッキリとした洗い上がりです。

説明通りです

2人が参考にしています
対象商品:
73426912
2018-06-30
用途:
オイルで汚れた手をこの石鹸で洗ってる
向山工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

よく落ちますが、普通の形で容量増やして欲しい、あと香りがもう少し良いと購買意欲が湧きます。

対象商品:
73426912
2018-12-12
用途:
作業油で手が汚れたとき
製造業

石鹸自体のにおいが気になる人もいるようだが、油汚れがよく落ちる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする