LEDアームスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73426928 品番Z-81NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Z-80タイプに人感センサーがついたタイプです。
人感センサーで自動点灯し、離れて5分後に自動消灯します。
クランプがZ-A17に変わりました。

消費電力(W)11 ブラック 用途製品の外観検査 トラスコ品番868-8584 材質アルミ・樹脂 質量(kg)1.6 取付クランプ方式(クランプ品番:Z-A17) 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×492×455 クランプ幅(mm)6〜45 色(本体)ブラック 1時間当たりの電気代(強/弱)(円)0.264 アームダブルアーム 明るさ(Lm)694 電球の種類LED 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする